LED-Arbeitsleuchte MINI
LED-Arbeitsleuchte MINI - 1
LED-Arbeitsleuchte MINI - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte MINI

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • Lichtstrom: 2800 lm
  • Lampenlichtstrom: 3100 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Leistung: 33 W
  • Schutzart IP: IP 54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Leitungslänge: 2,5 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Breite x Höhe x Tiefe: 215 x 250 x 155 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Schutzklasse Kabeltyp Lichtstrom Anzahl VE
Preis/VE
0981180020
Schutzklasse II / Schutzisolierung H07BQ-F2x1,0 mm² 2800 lm
1 St.
0981180021
Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 2 kW) Druckausgleichsventil Schutzklasse I / Schutzerdung H07BQ-F3G1,5 mm² 2800 lm
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 90 lm/W)

  • Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse

  • Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • Made in Germany