Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment

1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1140 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 6000 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964402300
ISO 14581 Stahl 08.8 Verzinkt
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
Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar