Innengewindeanker W-VI-IG/A4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindeanker W-VI-IG/A4

Für Injektionssysteme Allrounder WIT-VM 250, Mauerwerk mit Siebhülse SH und Beton Multi WIT-UH 300. Edelstahl A4

  • Typbezeichnung: W-VI-IG/A4
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 250, WIT-UH 300
  • Zulassung: ETA-16/0757, ETA-17/0127
  • Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4401

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innengewinde Länge Passend für Siebhülse Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
5915706080
6 mm 80 mm SH 16 x 85
10 St.
5915706090
6 mm 90 mm 12 mm
10 St.
5915708080
8 mm 80 mm SH 20 x 85
10 St.
5915708100
8 mm 100 mm 14 mm
10 St.
5915710080
10 mm 80 mm SH 20 x 85
10 St.
5915710100
10 mm 100 mm 18 mm
10 St.
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
LeistungsnachweisDie Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:
  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:
  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127