Teller Kunststoff anschraubbar
Teller Kunststoff anschraubbar - 1
Teller Kunststoff anschraubbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teller Kunststoff anschraubbar

Glasfaserverstärktes Polyamid. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden

  • Bohrlochdurchmesser: 9 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Höhe min.: 29,5 mm
  • Tellerstärke: 18 mm
  • Werkstoff: Glasfaserverstärktes Polyamid
  • Traglast: 900 kg
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Durchmesser Bohrlochabstand Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5099002080
80 mm 79 mm 55 mm 46,500 g
10 St.
5099002100
100 mm 99 mm 74 mm 60,500 g
10 St.