Hecktürführung für Opel Movano und Renault Master

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hecktürführung für Opel Movano und Renault Master

  • Typbezeichnung: HTF12
  • Breite: 380 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,400 kg
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge: 380 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096380 893
HTF12 380 mm 70 mm 0,400 kg
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
  • Bügel zur Führung des Hecktürbügels

  • Für Opel Movano und Renault Master ab Baujahr 2010

  • Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt.

  • Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel zwei Langlöcher mit einer Länge von 60 mm.
Hinweis

Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.