Nagel magaziniert UMA 221/10
Nagel magaziniert UMA 221/10 - 1
Nagel magaziniert UMA 221/10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagel magaziniert UMA 221/10

  • Schaftdurchmesser: 3,7 mm
  • Magazinlänge: 93 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Nägel: 10 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftlänge Passend für Gerätetyp Schaftdurchme... Magazinlänge Anzahl VE
Preis/VE
0864221016
16 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221019
19 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221022
22 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221027
27 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221032
32 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221037
37 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221042
42 mm Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221047
47 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221052
52 mm Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX A41 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221057
57 mm Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX A41 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221062
62 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
0864221072
72 mm Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 3,7 mm 93 mm
100 St.
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
  • Passend für Bolzenschubgerät Würth BST MA-75 und weitere Bolzenschubgeräte mit Magazin.

  • 10 hochwertige Universalnägel im Magazin für Stahl- und Betonuntergrund nach DIN EN 206-1 und DIN 1045.
Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.



Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25mm / max. 40mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5mm):


Eindringtiefe (min. 8mm / max.12mm) + Dicke zu befestigendes Bauteil = Nagel- bzw. Schaftlänge

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.