Motoröl TRIATHLON® Premium M 5W-30

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Premium M 5W-30

Aschearmes Leichtlauf-Motorenöl der modernsten Art für Pkw

  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Freigabe für Motoröle: ACEA C1-08
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: Ford WSS-M2C 934-B, Mazda, Mitsubishi
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,85 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 228 °C
  • Pourpoint: -36 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Öltyp Viskositätskl... Freigabe für Motoröle Anzahl VE
Preis/VE
0897905321
1 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C1-08
0897905322
5 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C1-08
0897905323
20 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C1-08
1 St.
0897905324
60 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C1-08
1 St.
0897905325
208 l HC-Synthese 5W-30 ACEA C1-08
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
Sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors und schützt hervorragend vor Verschleiß



Gewährleistet eine maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters und sichert eine optimale Motorleistung



HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA C1-08, Ford WSS-M2C 934-B



Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:


Mazda, Mitsubishi



Turbo- und KAT-getestet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.