Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M4
  • Länge: 16 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,4 mm
  • Kopfhöhe: 2,7 mm
  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Innenantrieb: TX20
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 0,7 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402304 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
1000 St.
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden