Verbindungsbodenträger Fixograss 9000
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000 - 1
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000 - 2
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000 - 3
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000 - 4
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungsbodenträger Fixograss 9000

Für stark belastete Fachböden (4 Träger nach DIN 68874 Belastungsstufe L75 mit Prüflast 1500 N)

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Geeignet für Bodendicke min.: 19 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Montageart Werkstoff Oberfläche Geeignet für Bodendicke min. Anzahl VE
Preis/VE
F148043028
Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm Zinkdruckguss Vernickelt 19 mm
100 St.
F148043036
Mit Euroschrauben Durchmesser 6,3 mm Zinkdruckguss Vernickelt 19 mm
100 St.
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
Bodenträger mit Möbelverbindungsfunktion


  • Großflächige Metallauflage dient zur optimalen Abstützung des Fachbodens

  • Bei der Anschraubvariante wird ein mögliches „Ausknicken“ der Korpusseiten vermieden


Clipsvorrichtung


Einfache Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.