Fenstergriff A 505 abschliessbar
Fenstergriff  A 505 abschliessbar - 1
Fenstergriff  A 505 abschliessbar - 2
Fenstergriff  A 505 abschliessbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 505 abschliessbar

Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Typbezeichnung: A 505 Abschliessbar
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Werkstoff Grundrosette: Metall
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Ja
  • Schließart: Gleichschließend
  • Grifflänge: 129 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • EN-Norm: 1627

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687751552
30 mm A 505 Abschliessbar GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751553
35 mm A 505 Abschliessbar GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751554
38 mm A 505 Abschliessbar GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
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
Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich



Einfache Handhabung


Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells


Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 1627: 2011-09 auf 100 Nm

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.