ABS LOCK T Stahlträger
ABS LOCK T Stahlträger - 1
ABS LOCK T Stahlträger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS LOCK T Stahlträger

Ein starker Sekurant - klemmen Sie diesen Edelstahl-Anschlagpunkt einfach fest!

  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht: 2230 g
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
Art.-Nr. EN-Norm Werkstoff Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0838904197
795 Stahl 2230 g
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
Unkompliziert montiert, fast unverwüstlich. Der Anschlagpunkt ABS-Lock T wird mit seinen Trägerklemmen um den Flansch Ihrer Stahlträger geklemmt und kann dann flexibel als Absturzsicherung verwendet werden. Der ABS-Lock T sichert als einzelner Sekurant bis zu 3 Personen, ist in jede Richtung belastbar und außerdem als Systemkomponente in Seilsicherungssystemen sehr variabel nutzbar: als Zwischenstütze, Kurventräger oder Befestigung für Endterminals.