Dachhaken 3-fach verstellbar Alu
Dachhaken 3-fach verstellbar Alu - 1
Dachhaken 3-fach verstellbar Alu - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken 3-fach verstellbar Alu

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

  • Fußbohrungsdurchmesser: 7 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Fußplattenlänge: 100 mm
  • Stellbereich: 65 mm
  • Steghöhe: 45 - 60 mm
  • Erforderliche Anzahl Holzschrauben: 3 Stck
  • Werkstoffnummer: Aluminium, EN-AW-6082 T6
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
Art.-Nr. Fußbohrungsdu... Werkstoff Fußplattenlänge Stellbereich Anzahl VE
Preis/VE
08659948
7 mm Aluminium 100 mm 65 mm
20 St.
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
Geringes Gewicht



Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39x37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ drei Holzschrauben ASSY Pan Head 6 x 80 mm bzw. 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.

Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.