Ladungssicherungsnetz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladungssicherungsnetz

  • Typbezeichnung: LNR2
  • Breite: 1170 mm
  • Länge: 1800 mm
  • Maschenweite: 102 x 102 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1,800 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Maschenweite Anzahl VE
Preis/VE
096380 317
LNR2 1170 mm 1800 mm 102 x 102 mm
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
  • Zum Sichern der Ladung zwischen der Fahrzeugeinrichtung an einer Ladungssicherungsschiene

  • Netz bestehend aus vernähten Gurtbändern

  • Maschenweite 102 x 102 mm

  • Durch die im umlaufenden Gurtband integrierte Ratsche kann das Netz gespannt werden

  • Anbindung mittels vier eingenähten Automotive-Fittingen

  • Haltelast 1.000 daN