Reifenheber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenheber

Sehr stabiler, handlicher und leichter Reifenheber aus Chrom-Vanadium

  • Ausführung: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge Zoll Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0695326622
600 mm 24 in Verchromt
0695326435
500 mm 20 in Verchromt
0695326248
400 mm 16 in Verchromt
0695326061
300 mm 12 in Verchromt
0695325874
200 mm 8 in Verchromt