Elektronischer Sicherheitstransformator
Elektronischer Sicherheitstransformator - 1
Elektronischer Sicherheitstransformator - 2
Elektronischer Sicherheitstransformator - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Sicherheitstransformator

Für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

  • Ausgangsspannung: 35 V/DC
  • Ausgangsleistung min.: 1 W
  • Ausgangsleistung max.: 9 W
  • Anschlussart: Eurostecker
  • Kabellänge: 2 m
  • Kabellänge (sekundär): 100 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 121 mm
  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Schutzart IP: IP 20

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Anschlüsse Ausgangsspannung Ausgangsleistung min. Ausgangsleistung max. Anzahl VE
Preis/VE
0976500500
3 Stck 35 V/DC 1 W 9 W
1 St.
0976500501
9 Stck 35 V/DC 1 W 9 W
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
  • Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast und Leerlauf.

  • Nach Beseitigung einer Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an.