1K-Brunnenschaum Kombi
1K-Brunnenschaum Kombi - 1
1K-Brunnenschaum Kombi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Brunnenschaum Kombi

1K-Spezialschaum mit Sicherheits-Kombiventil zum Verkleben und Abdichten von Bauteilen im Tiefbau

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Grau
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Ausführung: Mit Sicherheits-Kombiventil
  • Rohdichte: 25 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: fugengeschäumt
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungszeit: 10 min
  • Klebfrei nach: 10 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 60 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit bei 30mm Klebstoffstrang
  • Vollbelastbarkeit: 24 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, 30mm Strang
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 5 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.: 5 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
  • Ausbeute Pistolenapplikation: 40 l
  • Inhalt: 750 ml
  • Beständigkeit gegen: Bakterien, die im Erdreich vorkommen, Bauübliche Chemikalienbelastung, Benzin, Fäkalien, Kommunale Abwässer, Öl, Säuren, die im Erdreich vorkommen, Wasser
  • HFCKW-frei: Ja
  • HFKW-frei: Ja
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
  • FKW-frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: stehende, kühle und trockene Lagerung
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
08924009
1-Komponenten-Polyurethan Grau Charakteristisch Mit Sicherheits-Kombiventil
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
Kombiventiltechnologie (2 in 1)


  • Als Pistolen- und Adapterschaum einsetzbar

  • Keine Standzeiten bei evtl. Ausfall der Schaumpistole


Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln


Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.



Wasserdichtes Verbinden


  • Geprüft wasserdicht bis 0,5 bar, geprüft vom MFPA Leipzig (Prüfber. Nr. PB2.4/06-492-2)

  • Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein


Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar


  • Beständig gegen:

Benzin, Öl, Wasser


Kommunale Abwässer


Fäkalien


Bauübliche Chemikalienbelastung


Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren



Umweltschonend


Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.

Hinweis

Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen.


Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.