Super Enteiserspray
Super Enteiserspray - 1
Super Enteiserspray - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Super Enteiserspray

Entfernt schnell und effektiv Eis und Raureif

  • Inhalt: 500 ml
  • Inhaltsgewicht: 460 g
  • Chemische Basis: Ethanol
  • Geruch/Duft: Zitrus
  • Farbe: Blau
  • pH-Wert: 7,8
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 21 °C
  • Dichte: 0,952 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0892331201
500 ml 460 g Ethanol Zitrus
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
Selbst stark vereiste Scheiben werden schnell und effektiv von Eis und Raureif befreit


  • Kein aufwändiges "Freikratzen" der Scheiben

  • Geringer Zeitaufwand


Schützt vor Wiedervereisung


Klare Sicht, auch wenn der Fahrzeuginnenraum noch nicht die Betriebstemperatur erreicht hat



Sehr gute Materialverträglichkeit


Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen



Methanolfrei



Angenehmer Citrus-Duft

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.