Blindniet mit Softkrallen und Flachrundkopf
Blindniet mit Softkrallen und Flachrundkopf - 1
Blindniet mit Softkrallen und Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet mit Softkrallen und Flachrundkopf

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Kopfform: Flachrundkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
093700412
4 mm 12 mm 8 mm 1 mm
500 St.
093700410
4 mm 10 mm 8 mm 1 mm
093700414
4 mm 14 mm 8 mm 1 mm
500 St.
093700418
4 mm 18 mm 8 mm 1 mm
500 St.
093700420
4 mm 20 mm 8 mm 1 mm
0937004810
4,8 mm 10 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004812
4,8 mm 12 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 1,1 mm
0937004820
4,8 mm 20 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004818
4,8 mm 18 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004821
4,8 mm 21 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004835
4,8 mm 35 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 St.
0937004825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 St.
0937004840
4,8 mm 40 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 St.
0937004814
4,8 mm 14 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 St.
0937004830
4,8 mm 30 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 St.
093700416
4 mm 16 mm 8 mm 1 mm