Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

155-teilig im System-Koffer. Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 155 Stck
  • Qualität: Würth-Standard
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Qualität Norm / Bohrtiefe Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
5964062500
155 Stck Würth-Standard DIN 338 / 5xD Zylindrisch
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
Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen