Präzisions-Faltmasker

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Faltmasker

Sehr dünnes und anschmiegsames Spezialpapierband mit hochwertiger Folie für anspruchsvolle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich.

  • Trägermaterial des Klebebandes: Reißpapier
  • Trägermaterial der Folie: Polyethylen
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Klebebandstärke: 0,09 mm
  • Folienstärke: 0,09 mm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: 6 Monate
  • Einsatzdauer max.: 6 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite (aufgeklappt) Rollenlänge Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0992409055
Gelb (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) 55 cm 33 m 24 Monate
0992409110
Transparent (Folienmaterial), Gelb (Trägermaterial) 110 cm 33 m 24 Monate
0992409270
Transparent (Folienmaterial), Gelb (Trägermaterial) 270 cm 20 m 12 Monate
0992409180
Gelb (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) 180 cm 20 m 24 Monate
0992409140
Gelb (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial) 140 cm 33 m 24 Monate
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
Sehr dünnes und anschmiegsames Reißpapier


  • Ermöglicht sehr exakte Verklebungen

  • Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe

  • Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet


Spezieller Acrylatkleber für besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberflächen


Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Kfz- und Baubereich, z. B. auf Chromleisten, Tapeten und Möbelstücken



Hochwertige Folie


  • Gute Anhaftung auf den meisten Untergründen durch elektrostatische Behandlung

  • Farbe löst sich nicht von Folie und verhindert so Verschmutzung

  • Gerade abreißbar per Hand


Hervorragende UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten


Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich

Hinweis

Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.


Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.