Maler-Gewebeband
Maler-Gewebeband - 1
Maler-Gewebeband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maler-Gewebeband

Robustes Gewebeklebeband für mittelfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich

  • Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
  • Klebstoffbasis: Naturkautschukkleber
  • Farbe: Blau (Trägermaterial)
  • Länge: 25 m
  • Klebebandstärke: 0,32 mm
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 7 N
  • Reißdehnung: 12 %
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: 3 Wochen, bei Freibewitterung
  • Einsatzdauer max.: 3 Wochen
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -15 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 50 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Trägermaterial Klebstoffbasis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0992400338
38 mm PE-beschichtetes Gewebe Naturkautschukkleber Blau (Trägermaterial)
32 St.
0992400350
50 mm PE-beschichtetes Gewebe Naturkautschukkleber Blau (Trägermaterial)
24 St.
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
Sehr hochwertiges und robustes Spezialgewebe


  • Band schützt Untergrund optimal vor Beschädigungen, z.B. beim Arbeiten mit der Kelle

  • Besonders dimensionsstabil, auch auf rauen Untergründen kein Einreißen

  • Sauberes Abreißen per Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung


Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber


Band lässt sich erfahrungsgemäß bis 3 Wochen von fast allen Untergründen rückstandsfrei abziehen



Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung


  • Band lässt sich auch bei tiefen Temperaturen ab –5°C sicher verkleben

  • Sehr gute Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Putz, Holz, Metall, Stein
Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 3 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren. Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Bei empfindlichen Oberflächen, die Weichmacher enthalten (z.B. PVC) und porösen Untergründen (z.B. Holz) wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für Marmor und Natursteine empfohlen.