Senkschraube mit Innensechsrund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
402348 10
M8 10 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 12
M8 12 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 14
M8 14 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 16
M8 16 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 20
M8 20 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 25
M8 25 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 30
M8 30 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 35
M8 35 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 40
M8 40 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 45
M8 45 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 50
M8 50 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 55
M8 55 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 60
M8 60 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402348 70
M8 70 mm 15,80 mm 4,65 mm
200 St.
402346 16
M6 16 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 10
M6 10 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 12
M6 12 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 20
M6 20 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 25
M6 25 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 30
M6 30 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 35
M6 35 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 40
M6 40 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 45
M6 45 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 50
M6 50 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 55
M6 55 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 60
M6 60 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 70
M6 70 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402346 8
M6 8 mm 11,30 mm 3,30 mm
500 St.
402346 80
M6 80 mm 11,30 mm 3,30 mm
200 St.
402341016
M10 16 mm 18,30 mm 5 mm
200 St.
402341020
M10 20 mm 18,30 mm 5 mm
200 St.
402341025
M10 25 mm 18,30 mm 5 mm
200 St.
402341030
M10 30 mm 18,30 mm 5 mm
200 St.
402341035
M10 35 mm 18,30 mm 5 mm
200 St.
402341040
M10 40 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402341045
M10 45 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402341050
M10 50 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402341055
M10 55 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402341060
M10 60 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
402341070
M10 70 mm 18,30 mm 5 mm
100 St.
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
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom (VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis
    • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

    • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

    • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden