Spüle Blancolanis 6 S
Spüle Blancolanis 6 S - 1
Spüle Blancolanis 6 S - 2
Spüle Blancolanis 6 S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancolanis 6 S

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Einbauvariante: Standard (S)
  • Beckenanordnung: Reversibel
  • Passend für Korpusbreite min.: 600 mm
  • Breite: 950 mm
  • Beckentiefe 1: 160 mm
  • Ausschnittsbreite: 932 mm
  • Ausschnittstiefe: 482 mm
  • Lieferumfang: Spüle, 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil, Edelstahlschale gelocht
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
Art.-Nr. Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Beckenanordnung Anzahl VE
Preis/VE
0682601100
Edelstahl Matt Standard (S) Reversibel
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
Für Korpusbreite ab 600 mm



Beckentiefe 160 mm



Einbauvariante: Standard (S)



Reversibel (Becken rechts/links wählbar)



Mit Zusatzbecken und gelochter Edelstahlschale



Lieferumfang:


  • 1 x Spüle

  • 1 x 3½“ Körbchen-Drehexzenterventil
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!