LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set
LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set - 1
LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-12-13 Set

Zur Beleuchtung von Küchen, Wohn- und Schlafmöbel. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-12-13-Set
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Nennspannung: 12 V
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 3 W
  • Anzahl LED: 33 Stck
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Außendurchmesser: 76 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 Stck
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,0 m, mit Stecksystem LD A; 1 x Trafo 12V/15W inkl. 2,0 m Anschlussleitung mit Euro-Stecker primärseitig und Anschlussleitung 0,5 m mit 10-fach-Verteilerbox mit Stecksystem LED A

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Typbezeichnung Leuchtmitteltyp Anzahl Leuchten Anzahl VE
Preis/VE
0976505050
Chromfarben EBL-12-13-Set LED 3 Stck
1 St.
0976505051
Aluminiumfarben EBL-12-13-Set LED 3 Stck
1 St.
0976505052
Edelstahlfarben EBL-12-13-Set LED 3 Stck
1 St.
0976505053
Dunkelgrau EBL-12-13-Set LED 3 Stck
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
Das 12-V-Einbauleuchten-Set aus Kunststoff mit warmweißem Licht (3000 K) umfasst 3 Einbauleuchten (3 W) sowie einen Trafo.


Es ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!