Schleifgeweberolle

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifgeweberolle

Für Abrollsystem ORSY®10

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Körnung Anzahl VE
Preis/VE
0674830180
30 mm 28 m 180
1 St.
0674830100
30 mm 26 m 100
1 St.
0674830120
30 mm 28 m 120
1 St.
0674830320
30 mm 28 m 320
1 St.
0674830240
30 mm 28 m 240
1 St.
0674830400
30 mm 28 m 400
1 St.
067483040
30 mm 19 m 40
1 St.
067483060
30 mm 21 m 60
1 St.
0674840120
40 mm 28 m 120
1 St.
0674840100
40 mm 26 m 100
1 St.
0674840240
40 mm 28 m 240
1 St.
0674840180
40 mm 28 m 180
1 St.
067484080
40 mm 25 m 80
1 St.
067484060
40 mm 21 m 60
1 St.
0674840320
40 mm 28 m 320
1 St.
0674850100
50 mm 26 m 100
1 St.
0674850120
50 mm 28 m 120
1 St.
0674850180
50 mm 28 m 180
1 St.
0674850320
50 mm 28 m 320
1 St.
0674850240
50 mm 28 m 240
1 St.
067485040
50 mm 19 m 40
1 St.
0674850400
50 mm 28 m 400
1 St.
0674899120
115 mm 28 m 120
1 St.
0674899100
115 mm 26 m 100
1 St.
067485080
50 mm 25 m 80
1 St.
0674899240
115 mm 28 m 240
1 St.
0674899180
115 mm 28 m 180
1 St.
0674899320
115 mm 28 m 320
1 St.
067489940
115 mm 19 m 40
1 St.
067489980
115 mm 25 m 80
1 St.
067484040
40 mm 19 m 40
1 St.
0674840400
40 mm 28 m 400
1 St.
067485060
50 mm 21 m 60
1 St.
067489960
115 mm 21 m 60
1 St.
0674899400
115 mm 28 m 400
1 St.
067483080
30 mm 25 m 80