Flachstecker 2,8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker 2,8

  • Ausführung: Ungedichtet
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-1.0 mm²
  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 2,8 x 0,8 mm
  • Anzahl Rastzungen: 1 Stck
  • Werkstoff: Bronze
  • Oberfläche: Verzinnt
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
Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Nenngröße Flachstecker/... Anzahl Rastzungen Anzahl VE
Preis/VE
05589924
Ungedichtet 0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,8 mm 1 Stck