X-Finity T-Shirt Kinder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

X-Finity T-Shirt Kinder

Qualitativ hochwertiges und sportliches Kinder T-Shirt mit einem coolen Aufdruck.

  • Farbe: Grau meliert
  • Werkstoff: 85% Baumwolle, 15% Viskose
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 165 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M486107140
140 Grau meliert 85% Baumwolle, 15% Viskose 165 g
1 St.
M486107116
116 Grau meliert 85% Baumwolle, 15% Viskose 165 g
1 St.
M486107128
128 Grau meliert 85% Baumwolle, 15% Viskose 165 g
1 St.
M486107104
104 Grau meliert 85% Baumwolle, 15% Viskose 165 g
1 St.
M486107152
152 Grau meliert 85% Baumwolle, 15% Viskose 165 g
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
  • Hautfreundlich

  • Klassischer Rundhals-Ausschnitt mit einer LYCRA®-Rippe

  • Rundgestrickt, Nackenband, doppelte Naht

  • Vorderseite mit Logo-Print

LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.