Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll - 1
Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwenkbare Verlängerung 1/2 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952000823
368,200 g
1 St.
1952000824
185,300 g
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
  • Vierkantantrieb 1/2 Zoll

  • Mit kugelförmigem, konischem Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°

  • Durch Aufstecken des Steckschlüssel-Einsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden

  • Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten

  • Chrom-Vanadium

  • Oberfläche: Verchromt, poliert