Fenstergriff A 502
Fenstergriff  A 502 - 1
Fenstergriff  A 502 - 2
Fenstergriff  A 502 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 502

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher.

  • Typbezeichnung: A 502
  • Form Drückerlochteil: U
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Werkstoff Grundrosette: Kunststoff
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Nein
  • Grifflänge: 145 mm
  • Griffdurchmesser: 22 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687751032
30 mm A 502 U Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751033
35 mm A 502 U Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751034
38 mm A 502 U Edelstahl A2, 1.4301
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
Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.