Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

ISO 4029, Stahl 45H, blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 213 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringschneided... Normen Anzahl VE
Preis/VE
02542 6
M2 6 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025412 90
M12 90 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
02543 3
M3 3 mm 1,4 mm ISO 4029
02546 4
M6 4 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02544 18
M4 18 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
025410 100
M10 100 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 10
M10 10 mm 6 mm ISO 4029
025410 12
M10 12 mm 6 mm ISO 4029
025410 30
M10 30 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 25
M10 25 mm 6 mm ISO 4029
025410 40
M10 40 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 35
M10 35 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 45
M10 45 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 50
M10 50 mm 6 mm ISO 4029
025410 60
M10 60 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 6
M10 6 mm 6 mm ISO 4029
1000 St.
025410 70
M10 70 mm 6 mm ISO 4029
50 St.
025410 8
M10 8 mm 6 mm ISO 4029
025410 90
M10 90 mm 6 mm ISO 4029
100 St.
025410 80
M10 80 mm 6 mm ISO 4029
50 St.
025412 10
M12 10 mm 8 mm ISO 4029
025412 100
M12 100 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
025412 14
M12 14 mm 8 mm ISO 4029
250 St.
025412 16
M12 16 mm 8 mm ISO 4029
025412 20
M12 20 mm 8 mm ISO 4029
025412 30
M12 30 mm 8 mm ISO 4029
025412 25
M12 25 mm 8 mm ISO 4029
025412 35
M12 35 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025412 40
M12 40 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025412 45
M12 45 mm 8 mm ISO 4029
200 St.
025412 65
M12 65 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025412 80
M12 80 mm 8 mm ISO 4029
50 St.
025412 70
M12 70 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025414 100
M14 100 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025414 14
M14 14 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025414 20
M14 20 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025414 16
M14 16 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025414 30
M14 30 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025414 35
M14 35 mm 9 mm ISO 4029
200 St.
025414 45
M14 45 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
025414 40
M14 40 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
025414 70
M14 70 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025414 60
M14 60 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025414 80
M14 80 mm 9 mm ISO 4029
50 St.
025416 10
M16 10 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025416 100
M16 100 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025416 16
M16 16 mm 10 mm ISO 4029
025416 20
M16 20 mm 10 mm ISO 4029
025416 25
M16 25 mm 10 mm ISO 4029
025416 22
M16 22 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025416 40
M16 40 mm 10 mm ISO 4029
025416 35
M16 35 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025416 45
M16 45 mm 10 mm ISO 4029
100 St.
025416 50
M16 50 mm 10 mm ISO 4029
025416 60
M16 60 mm 10 mm ISO 4029
10 St.
025416 55
M16 55 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025416 65
M16 65 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025416 70
M16 70 mm 10 mm ISO 4029
025416 80
M16 80 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025416 90
M16 90 mm 10 mm ISO 4029
50 St.
025418 100
M18 100 mm 12 mm ISO 4029
25 St.
025418 30
M18 30 mm 12 mm ISO 4029
100 St.
025418 20
M18 20 mm 12 mm ISO 4029
100 St.
025418 35
M18 35 mm 12 mm ISO 4029
100 St.
025418 40
M18 40 mm 12 mm ISO 4029
100 St.
025418 45
M18 45 mm 12 mm ISO 4029
50 St.
025418 50
M18 50 mm 12 mm ISO 4029
50 St.
025418 60
M18 60 mm 12 mm ISO 4029
50 St.
025418 70
M18 70 mm 12 mm ISO 4029
50 St.
02544 10
M4 10 mm 2 mm ISO 4029
02544 14
M4 14 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 20
M4 20 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 16
M4 16 mm 2 mm ISO 4029
02544 25
M4 25 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 22
M4 22 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 30
M4 30 mm 2 mm ISO 4029
02544 3
M4 3 mm 2 mm ISO 4029
02544 35
M4 35 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 40
M4 40 mm 2 mm ISO 4029
200 St.
02544 5
M4 5 mm 2 mm ISO 4029
02544 8
M4 8 mm 2 mm ISO 4029
02545 10
M5 10 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 14
M5 14 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02545 12
M5 12 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 16
M5 16 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02545 20
M5 20 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 35
M5 35 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
02545 30
M5 30 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
02545 40
M5 40 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 4
M5 4 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 5
M5 5 mm 2,5 mm ISO 4029
02545 45
M5 45 mm 2,5 mm ISO 4029
500 St.
02546 18
M6 18 mm 3 mm ISO 4029
500 St.
02546 25
M6 25 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 30
M6 30 mm 3 mm ISO 4029
02546 35
M6 35 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 40
M6 40 mm 3 mm ISO 4029
02546 5
M6 5 mm 3 mm ISO 4029
02546 45
M6 45 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 50
M6 50 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 55
M6 55 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 60
M6 60 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02546 70
M6 70 mm 3 mm ISO 4029
100 St.
02548 100
M8 100 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 14
M8 14 mm 5 mm ISO 4029
500 St.
02548 12
M8 12 mm 5 mm ISO 4029
02548 20
M8 20 mm 5 mm ISO 4029
02548 35
M8 35 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 25
M8 25 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 45
M8 45 mm 5 mm ISO 4029
02548 40
M8 40 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 6
M8 6 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 60
M8 60 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 70
M8 70 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02548 8
M8 8 mm 5 mm ISO 4029
02548 80
M8 80 mm 5 mm ISO 4029
02548 90
M8 90 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02542 3
M2 3 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025418 80
M18 80 mm 12 mm ISO 4029
25 St.
02542 5
M2 5 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02542 4
M2 4 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
02542 8
M2 8 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025420 100
M20 100 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
025420 25
M20 25 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
025420 20
M20 20 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
025420 35
M20 35 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
025420 30
M20 30 mm 14 mm ISO 4029
100 St.
025420 40
M20 40 mm 14 mm ISO 4029
50 St.
025420 60
M20 60 mm 14 mm ISO 4029
50 St.
025420 80
M20 80 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
025420 70
M20 70 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
025422 100
M22 100 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025420 90
M20 90 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
025422 25
M22 25 mm 16 mm ISO 4029
100 St.
025422 20
M22 20 mm 16 mm ISO 4029
100 St.
025422 35
M22 35 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025422 30
M22 30 mm 16 mm ISO 4029
100 St.
025422 40
M22 40 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025422 50
M22 50 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025422 70
M22 70 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025422 80
M22 80 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 100
M24 100 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025422 90
M22 90 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 20
M24 20 mm 16 mm ISO 4029
100 St.
025424 25
M24 25 mm 16 mm ISO 4029
100 St.
025424 35
M24 35 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025424 30
M24 30 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025424 45
M24 45 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025424 40
M24 40 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
025424 50
M24 50 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 60
M24 60 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 70
M24 70 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 80
M24 80 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025424 90
M24 90 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025425 25
M2.5 25 mm 1,2 mm ISO 4029
500 St.
025425 10
M2.5 10 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
025425 3
M2.5 3 mm 1,2 mm ISO 4029
025425 4
M2.5 4 mm 1,2 mm ISO 4029
200 St.
025425 5
M2.5 5 mm 1,2 mm ISO 4029
200 St.
02543 14
M3 14 mm 1,4 mm ISO 4029
1000 St.
02543 20
M3 20 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02543 16
M3 16 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02543 30
M3 30 mm 1,4 mm ISO 4029
500 St.
02543 25
M3 25 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02543 4
M3 4 mm 1,4 mm ISO 4029
02543 5
M3 5 mm 1,4 mm ISO 4029
02543 6
M3 6 mm 1,4 mm ISO 4029
02543 8
M3 8 mm 1,4 mm ISO 4029
02545 6
M5 6 mm 2,5 mm ISO 4029
02546 20
M6 20 mm 3 mm ISO 4029
02548 16
M8 16 mm 5 mm ISO 4029
025420 120
M20 120 mm 14 mm ISO 4029
25 St.
02546 10
M6 10 mm 3 mm ISO 4029
02546 16
M6 16 mm 3 mm ISO 4029
02548 10
M8 10 mm 5 mm ISO 4029
02544 6
M4 6 mm 2 mm ISO 4029
025410 16
M10 16 mm 6 mm ISO 4029
025410 14
M10 14 mm 6 mm ISO 4029
500 St.
025410 20
M10 20 mm 6 mm ISO 4029
025412 12
M12 12 mm 8 mm ISO 4029
025412 50
M12 50 mm 8 mm ISO 4029
025412 60
M12 60 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025412 55
M12 55 mm 8 mm ISO 4029
100 St.
025418 25
M18 25 mm 12 mm ISO 4029
100 St.
025414 50
M14 50 mm 9 mm ISO 4029
100 St.
02542 10
M2 10 mm 1 mm ISO 4029
500 St.
025418 90
M18 90 mm 12 mm ISO 4029
25 St.
02542 12
M2 12 mm 1 mm ISO 4029
1000 St.
025420 50
M20 50 mm 14 mm ISO 4029
50 St.
025422 60
M22 60 mm 16 mm ISO 4029
25 St.
025425 6
M2.5 6 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
025425 12
M2.5 12 mm 1,2 mm ISO 4029
1000 St.
025425 8
M2.5 8 mm 1,2 mm ISO 4029
200 St.
02543 10
M3 10 mm 1,4 mm ISO 4029
200 St.
02543 12
M3 12 mm 1,4 mm ISO 4029
02544 4
M4 4 mm 2 mm ISO 4029
02545 50
M5 50 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
02545 25
M5 25 mm 2,5 mm ISO 4029
200 St.
02545 8
M5 8 mm 2,5 mm ISO 4029
02546 12
M6 12 mm 3 mm ISO 4029
02546 14
M6 14 mm 3 mm ISO 4029
02546 8
M6 8 mm 3 mm ISO 4029
02548 50
M8 50 mm 5 mm ISO 4029
100 St.
02546 6
M6 6 mm 3 mm ISO 4029
02545 60
M5 60 mm 2,5 mm ISO 4029
100 St.
025416 14
M16 14 mm 10 mm ISO 4029
200 St.
02544 12
M4 12 mm 2 mm ISO 4029
025422 45
M22 45 mm 16 mm ISO 4029
50 St.
02548 30
M8 30 mm 5 mm ISO 4029
025410 18
M10 18 mm 6 mm ISO 4029
500 St.
02548 18
M8 18 mm 5 mm ISO 4029
500 St.
025416 30
M16 30 mm 10 mm ISO 4029
025412 120
50 St.
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.