Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form, Zoll
Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form, Zoll - 1
Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form, Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form, Zoll

DIN 71412, Edelstahl A2

  • Länge: 14 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4305
  • Oberfläche: Blank
  • Normen: DIN 71412
  • Form: Sechseckig
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Höhe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
098691 18
5,5 mm 11 mm 20 mm 12 g
100 St.
098691 14
6,5 mm 14 mm 22 mm 11 g
100 St.
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
  • Abgewinkelte Form H3/C 90°

  • Mit kegeligem Gewinde