Topfscharnier Nexis Click-on 110
Topfscharnier Nexis Click-on 110 - 0
Topfscharnier Nexis Click-on 110 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Click-on 110

Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen

  • Geeignet für Türstärke max.: 22 mm
  • Öffnungswinkel: 110 Grad
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 7 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F015072629
Eck Ja Zum Einpressen 45/9,5 mm und 48/9 mm
F015072633
Mittelwand Ja Zum Einpressen 45/9,5 mm
F015072691
Eck Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072692
Eck Nein Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072693
Eck Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
F015072694
Mittelwand Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072695
Mittelwand Nein Zum Anschrauben 52/5,5 mm
F015072696
Mittelwand Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Öffnungswinkel 110°


Bis 22 mm Türdicke



Geringe Topftiefe (11,5 mm)


Auch für dünne oder profilierte Türen geeignet



Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.