VARIFIX® Konsole 41/82 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/82 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/82 - C2C - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/82 - C2C - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/82 - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 41/82 - C2C

Mit großer Grundplatte

  • Höhe: 210 mm
  • Grundplattendicke: 8 mm
  • Profilhöhe: 82 mm
  • Profilbreite: 41 mm
  • Profilstärke: 2,5 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Lochabstand: 150 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite 2: 12,5 mm
  • Lochabstand 2: 35 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0862009064
770 mm 4.76 kN/m 3.66 kN 1.83 kN
1 St.
0862009065
1015 mm 2.74 kN/m 2.78 kN 1.39 kN
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.