Drahtseilhalter
Drahtseilhalter - 1
Drahtseilhalter - 2
Drahtseilhalter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseilhalter

Selbstblockierender Drahtseilhalter für eine schnelle Befestigung ohne Werkzeug

  • Werkstoff: Zinkdruckguss

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Belastung Geeignet für Seildurchmesser min./max. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5255000501
700 N 1.5-2.5 mm 20,600 g Zinkdruckguss
30 St.
5255000502
1150 N 2.5-3.0 mm 30 g Zinkdruckguss
30 St.
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
  • Ohne Werkzeug justierbar

  • Cradle to Cradle®-zertifiziert
Hinweis

Nach Einführung des Drahtseils (Pfeilrichtung auf Halter berücksichtigen) blockiert der Drahtseilhalter an der gewünschten Stelle.