Sicherheitsmesser Martor Secupro 625

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsmesser Martor Secupro 625

Zangengriffmesser mit größerer Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug.

  • Werkstoff Griff: Aluminium
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
Art.-Nr. Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
1971000152
Aluminium
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
Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran.


Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.


  • Montierte Klinge: 60099