Stichsägeblatt Holz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Holz

Zum Sägen von Hart- und Weichholz, laminierten Holzfaserplatten, Sperrholz, verleimten Hölzern, Spanplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Arbeitslänge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
060811590
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
0608115900
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
060811591
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
0608115910
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
0608116100
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
0608116102
66 mm 1.9-2.3 mm Holz
1 St.
0608116235
90 mm 2-3 mm Holz
1 St.
0608116234
90 mm 2-3 mm Holz
1 St.
061507540
75 mm 4-5.2 mm Holz
1 St.
0608116236
90 mm 2.0-3.0 mm Holz
1 St.
061511833
108 mm 3,3 mm Holz
1 St.
0608115540
155 mm 4 mm Holz
1 St.
060811589
90 mm 3 mm Holz
1 St.
060811592
75 mm 2,5 mm Holz
1 St.
0608116080
63 mm 3 mm Holz
1 St.
0608116086
75 mm 4 mm Holz
1 St.
0608116099
75 mm 3 mm Holz
1 St.
0608116103
57 mm 2 mm Holz
1 St.
0608116112
57 mm 1,3 mm Holz
1 St.
0608116113
69 mm 4 mm Holz
1 St.
060811690
72 mm 4 mm Holz
1 St.
060811691
72 mm 4 mm Holz
1 St.
060811791
104 mm 4 mm Holz
1 St.
060811891
126 mm 4 mm Holz
1 St.
0608116111
75 mm 2,5 mm Holz
1 St.
061507525
75 mm 2,5 mm Holz
1 St.
0608817203
220 mm 4 mm Hartholz, Weichholz, Spanplatten (roh), Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Verleimte Hölzer, Laminat
1 St.
060811611
75 mm 2,5 mm Holz
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
Besonders schneller und sauberer Schnitt


  • Multi Blade mit progressiver Zahnteilung für dünne und dicke Materialien

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln entfällt


Hochleistungssägeblatt


Hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer



Farbleitsystem


Durch die 4 klar abgegrenzten Farben finden Sie immer das richtige Stichsägeblatt für Ihre Anwendung



Für jede Anwendung genau das richtige Stichsägeblatt


Drei anwendungsoptimierte Qualitätsstufen



Hervorragende Schnittergebnisse


Optimale Kombination von Werkstoff, Zahnteilung und Sägeblatt.

Hinweis
  • Hohe mechanische und thermische Belastungen vermindern die Lebensdauer des Blattes

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter