Nummernschildschraube
Nummernschildschraube - 1
Nummernschildschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nummernschildschraube

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: C
  • Kopfdurchmesser: 10 mm
  • Kopfhöhe: 3,6 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
010348 13
4,8 mm 13 mm Stahl Verzinkt
010348 16
4,8 mm 16 mm Stahl Verzinkt
010348 22
4,8 mm 22 mm Stahl Verzinkt
010348 19
4,8 mm 19 mm Stahl Verzinkt
010356 16
5,6 mm 16 mm Stahl Verzinkt
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
  • Kopf mit zusätzlicher Haftrille für Abdeckkappen