Senkschraube mit Kreuzschlitz H
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

ISO 7046-2 Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 7046-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5104503004
M3 4 mm 5,5 mm 1,65 mm
5104503005
M3 5 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503006
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503008
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503010
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503012
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503016
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503020
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503025
M3 25 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104503030
M3 30 mm 5,5 mm 1,65 mm
500 St.
5104504005
M4 5 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504006
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504008
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504010
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504012
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504016
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504020
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504025
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504030
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504035
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104504040
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
5104505006
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
5104505008
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
5104505010
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
5104505012
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
5104505016
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
5104505020
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104505025
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104505030
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104505035
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104505040
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104505045
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5104506008
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506010
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506012
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506016
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506020
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506025
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506030
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506035
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
5104506040
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
5104506045
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
5104508010
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508012
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508016
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508020
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508025
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508030
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508035
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
5104508040
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
50 St.
5104508045
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
50 St.
5104510012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
5104510045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
50 St.
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
ISO 7046-2 ersetzt DIN 965 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 sind in ISO 7046-1 enthalten.