Mutter mit Wellscheibe
Mutter mit Wellscheibe - 1
Mutter mit Wellscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mutter mit Wellscheibe

W 0379, Stahl, verzinkt blau passiviert (A4B)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M5
  • Flanschdurchmesser: 15 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Außenantrieb: SW8
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
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
Art.-Nr. Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
037905
Stahl 8 Verzinkt Ja
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit.

  • Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert.

  • Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen.

  • Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung.

  • Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern.

  • Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion.

  • Einsatzfähig bei höheren Temperaturen.

  • Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung.

  • Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge.