Sagittarius Jeanshose
Sagittarius Jeanshose - 1
Sagittarius Jeanshose - 2
Sagittarius Jeanshose - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sagittarius Jeanshose

Jeans aus innovativem Stretchmaterial, das den Komfort von Baumwolle mit der Stärke von CORDURA® verbindet und maximale Bewegungsfreiheit garantiert.

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 350 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Größe FR/ES/PT/BE Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M403362423
46 40 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362443
62 56 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362431
54 48 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362429
52 46 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362435
58 52 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362439
60 54 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362425
48 42 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362419
42 36 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362421
44 38 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362433
56 50 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
1 St.
M403362427
50 44 Schwarz 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan
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
  • CORDURA®-Verstärkungen (extrem abriebfest) an stark strapazierten Stellen

  • 13 Außentaschen, Meterstabtasche

  • Verdeckte Knöpfe um Kratzer zu vermeiden

  • Verstärkte vorgeformte Knie

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.