Hülsenmutter Linsenkopf
Hülsenmutter Linsenkopf - 1
Hülsenmutter Linsenkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hülsenmutter Linsenkopf

W-0392, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Länge: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Kopfdurchmesser Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
033990004
M4 5 mm 7 mm 8 mm
100 St.
033990005
M5 6,5 mm 9 mm 9 mm
100 St.
033990008
M8 10 mm 15 mm 7 mm
100 St.
033990006
M6 7,5 mm 10 mm 9 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt