Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite

  • Verschlussart: Klettverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Geeignet für: DIN A4
  • Breite: 233 mm
  • Höhe: 330 mm
  • Breite x Höhe x Dicke: 233 x 330 x 0,4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Verschlussart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0824010001
Schwarz 227,200 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824010004
Rot 225 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824010002
Blau 228 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824010005
Grün 231 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824010003
Gelb 229 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824010000
Grau 223 g Klettverschluss Karton
10 St.
0824030013
Lila 229,100 g Klettverschluss Karton
10 St.
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
  • Kordel ist lose beigelegt

  • Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie