Fix-Kabelverschraubung Polyamid
Fix-Kabelverschraubung Polyamid - 1
Fix-Kabelverschraubung Polyamid - 2
Fix-Kabelverschraubung Polyamid - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fix-Kabelverschraubung Polyamid

Problemloser Ein- und Ausbau von einer Seite

  • Wanddicke min./max.: 1-4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Schutzart IP: IP 68
  • Druck max.: 5 bar
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Werkstoff Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig
  • Werkstoff Formdichtring: Nitrilkautschuk-Polytetrafluorethylen NBR/PTFE, halogenhaltig

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Kabeldurchmesser min./max. Lochdurchmesser min./max. Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0967704016
M16 x 1,5 5-10 mm 16.1-16.3 mm 20 x 24 mm
100 St.
0967704020
M20 x 1,5 8-13 mm 20.1-20.3 mm 24 x 26 mm
100 St.
0967704025
M25 x 1,5 11-17 mm 25.1-25.3 mm 29 x 32 mm
50 St.
0967704032
M32 x 1,5 15-21 mm 32.1-32.3 mm 36 x 42 mm
25 St.
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
Keine Gegenmuttern mehr erforderlich


Zeit- und Kostenersparnis



Kein Spezialwerkzeug erforderlich



Optimal für schwer zugängliche Stellen geeignet