Mini Digital-Multimeter
Mini Digital-Multimeter - 1
Mini Digital-Multimeter - 2
Mini Digital-Multimeter - 3
Mini Digital-Multimeter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mini Digital-Multimeter

Kleines Messgerät zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Widerstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Diodentest und zur kontaktlosen Spannungsprüfung.

  • Anzeige: LCD, 2000 Digit
  • Messbereich Spannung min./max.: 0.5 V/AC-600 V/AC
  • Messbereich Spannung 2 min./max.: 0.5 V/DC-600 V/DC
  • Messbereich elektrischer Widerstand min./max.: 0 Ohm-20 MOhm
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 1,5 V Micro AAA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
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
Art.-Nr. Anzeige Messbereich Spannung min./max. Messbereich Spannung 2 min./max. Messbereich elektrischer Widerstand min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071553 370
LCD, 2000 Digit 0.5 V/AC-600 V/AC 0.5 V/DC-600 V/DC 0 Ohm-20 MOhm
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
Mit robustem, spritzwassergeschütztem Gummigehäuse und Folientastatur.



Die Messleitungen können auf der Rückseite des Gerätes befestigt werden um diese zu schützen und Verletzungen durch die Messspitzen zu vermeiden.



Kontaktlose Spannungsprüfung



Fest angeschlossene Messleitungen, Data Hold, Diodenprüfung, Durchgangsprüfung, integrierte LED-Taschenlampe und automatische Bereichserfassung.



Messbereiche:


  • Widerstand 0-20 MΩ

  • Volt/AC 0-600 V

  • Volt/DC 0-600 V


LCD-Anzeige mit 2.000 Digits



Spannungsversorgung: 2 Micro Batterien



Überspannungskategorie: CAT III 1.000 V



Schutzart: IP 54



Automatische Geräteabschaltung nach 15 Minuten



Gewicht: 145 g