Mini Digital-Multimeter
Mini Digital-Multimeter - 1
Mini Digital-Multimeter - 2
Mini Digital-Multimeter - 3
Mini Digital-Multimeter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mini Digital-Multimeter

Kleines Messgerät zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Widerstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Diodentest und zur kontaktlosen Spannungsprüfung.

  • Anzeige: LCD, 2000 Digit
  • Messbereich Spannung min./max.: 0,5 V/AC-600 V/AC
  • Messbereich Spannung 2 min./max.: 0,5 V/DC-600 V/DC
  • Messbereich elektrischer Widerstand min./max.: 0 Ohm-20 MOhm
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT III/1000 V
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 1,5 V Micro AAA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
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
Art.-Nr. Anzeige Messbereich Spannung min./max. Messbereich Spannung 2 min./max. Messbereich elektrischer Widerstand min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071553 370
LCD, 2000 Digit 0,5 V/AC-600 V/AC 0,5 V/DC-600 V/DC 0 Ohm-20 MOhm
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
  • Die Messleitungen können auf der Rückseite des Gerätes befestigt werden um diese zu schützen und Verletzungen durch die Messspitzen zu vermeiden.

  • Fest angeschlossene Messleitungen, Data Hold, Diodenprüfung, Durchgangsprüfung, integrierte LED-Taschenlampe und automatische Bereichserfassung.

  • Mit robustem, spritzwassergeschütztem Gummigehäuse und Folientastatur

  • Kontaktlose Spannungsprüfung

  • Automatische Geräteabschaltung nach 15 Minuten