Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 985, Edelstahl A2, blank

  • Normen: DIN 985
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
039110
M10 10 mm SW17 Edelstahl A2
039112
M12 12 mm SW19 Edelstahl A2
039114
M14 14 mm SW22 Edelstahl A2
039116
M16 16 mm SW24 Edelstahl A2
039118
M18 18,5 mm SW27 Edelstahl A2
100 St.
039120
M20 20 mm SW30 Edelstahl A2
039124
M24 24 mm SW36 Edelstahl A2
50 St.
039122
M22 22 mm SW32 Edelstahl A2
50 St.
039127
M27 27 mm SW41 Edelstahl A2
25 St.
039125
M2.5 3,5 mm SW5 Edelstahl A2
1000 St.
03913
M3 4 mm SW5,5 Edelstahl A2
03914
M4 5 mm SW7 Edelstahl A2
039130
M30 30 mm SW46 Edelstahl A2
25 St.
03915
M5 5 mm SW8 Edelstahl A2
03918
M8 8 mm SW13 Edelstahl A2
03916
M6 6 mm SW10 Edelstahl A2
039136
SW55
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
DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).