Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2"

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2"

Kraftvoller Druckluft-Winkelschlagschrauber mit geringer Kopfhöhe für Arbeiten an beengten Stellen.

  • Typbezeichnung: DWSS 1/2"
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 190 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 244 Nm
  • Schalldruckpegel: 97 dB
  • Vibration: 43.5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,8 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 10 mm
  • Luftverbrauch: 142 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 341 x 59 x 81 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143000
DWSS 1/2" 1/2 Zoll Außenvierkant 190 Nm 244 Nm
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
Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen


Sehr geringe Kopfhöhe von nur 50 mm



Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit 7-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


2-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Ergonomisch geformter Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.