FLEXEN® Kältekautschuk Plus Endlosschlauch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Kältekautschuk Plus Endlosschlauch

Für das Dämmen von: Kälte-/Klimaanlagen

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
  • Farbe: Schwarz
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 20°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.: 10000
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: nach DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Baustoffklasse Schlauch: BL-s2, d0
  • Baustoffklasse Platte: B-s3, d0
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN EN 13501

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Schlauchlänge Dämmdickenber... Geeignet für Kupferrohr (Außendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5258702012
11.0 x 12 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 12 mm
35 m
5258702015
11.0 x 15 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 15 mm
35 m
5258702018
11.5 x 18 mm 27 m Dämmschichtdicke 2 18 mm
27 m
5258702022
12.0 x 22 mm 24 m Dämmschichtdicke 2 22 mm
24 m
5258702028
12.5 x 28 mm 20 m Dämmschichtdicke 2 28 mm
20 m
5258701006
7.0 x 6 mm 76 m Dämmschichtdicke 1 6 mm
76 m
5258701008
7.0 x 8 mm 74 m Dämmschichtdicke 1 8 mm
74 m
5258701010
7.5 x 10 mm 70 m Dämmschichtdicke 1 10 mm
70 m
5258701012
7.5 x 12 mm 60 m Dämmschichtdicke 1 12 mm
60 m
5258701015
8.0 x 15 mm 55 m Dämmschichtdicke 1 15 mm
55 m
5258701018
8.0 x 18 mm 40 m Dämmschichtdicke 1 18 mm
40 m
5258701022
8.5 x 22 mm 32 m Dämmschichtdicke 1 22 mm
32 m
5258701028
8.5 x 28 mm 27 m Dämmschichtdicke 1 28 mm
27 m
5258702006
9.5 x 6 mm 68 m Dämmschichtdicke 2 6 mm
68 m
5258702008
10.0 x 8 mm 62 m Dämmschichtdicke 2 8 mm
62 m
5258702010
11.0 x 10 mm 35 m Dämmschichtdicke 2 10 mm
35 m
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
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit

  • Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand

  • Hochflexibel