Kronenmutter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter

DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M42
  • Höhe: 46 mm
  • Außenantrieb: SW65
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • DIN: 935
  • Eckmaß: 71,3 mm
  • Schlüsselangriff: 25,9 mm
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0345842
M42 46 mm SW65 Stahl
25 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung