Schutzbrille CASSIOPEIA®
Schutzbrille CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 3
Schutzbrille CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 4
Schutzbrille CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille CASSIOPEIA®

Komfortable, individuell anpassbare Schutzbrille in dynamischem Design

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102220
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102221
Gelb 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102222
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Druckfreier Sitz durch vier Luftkissen am Bügel

  • Bügel in Länge und Neigung individuell anpassbar

  • Großer Abdeckungsbereich

  • Weites Sichtfeld durch ergonomisch geformte Scheiben

  • Hochschlagzähe Polycarbonatscheiben

  • Kratzfest beschichtet

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)